EXCEL - EXL100-910-ECA-1000 Excel Cat7A S/FTP Eca LSOH 1000 m Reel Y - 100-910-ECA-1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 7A (IEC)
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
2000007432604
Artikelnummer
EXL100-910-ECA-1000
Herstellernummer
100-910-ECA-1000
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
7A (IEC)
Mantel-Farbe:
gelb
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.58 mm
AWG-Größe:
23
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...70 °C
NVP-Wert:
76 %
Kabeltyp:
S/FTP
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja