EXCEL - EXL100-802-06 Excel Cat8 Field Termination RJ45 Plug P - 100-802-06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 8
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007432529
Artikelnummer
EXL100-802-06
Herstellernummer
100-802-06
Hersteller
EXL
Kategorie:
8
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Farbe:
Silber
The Excel Category 8 screened field termination RJ45 plug offers easy, toolless termination and complies fully with ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2, Category 8 standards. It offers a fully shielded die-cast zinc alloy, nickel plated body and gold plated phosphor bronze contact pins. Suitable for cable diameters between 5.6 mm and 8.5 mm, strain relief is provided by the compression nut on the back of the connector. IDC termination accepts wire gauges from 22AWG to 26AWG. - Fully screened Category 8 - Die-cast zinc alloy construction - Tooless easy termination - Supports 25-40 Gigabit Ethernet - RoHS, Reach/SVHC compliant
AltroPDF


