Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-775-002 Excel Blue Ident Port Inserts for 100-77 - 100-775-002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6

  • Farbe - blau

  • Montageart - sonstige

  • Höhe - 21.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007432475

Artikelnummer

EXL100-775-002

Herstellernummer

100-775-002

Hersteller

EXL

Kategorie:

sonstige

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

6

Farbe:

blau

Montageart:

sonstige

Höhe:

21.5 mm

Breite:

17 mm

Tiefe:

6 mm

Excel coloured port ID inserts suitable for rack panel 100-775 only. These coloured port inserts are available in red, blue green and yellow and supplied in packs of 6. The plastic rings are available as separate part codes in red, blue, green or yellow in packs of 6 as part codes 100-775-001 to 004. - Only suitable for 100-775 patch panel - Choice of colours available - Supplied in packs of six - Can be replace with keystone installed in panel - Suitable for shielded or non shielded jacks