EXCEL - EXL100-775-001 Excel Red Ident Port Inserts for 100-775 - 100-775-001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Farbe - rot
Montageart - sonstige
Höhe - 21.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007432468
Artikelnummer
EXL100-775-001
Herstellernummer
100-775-001
Hersteller
EXL
Kategorie:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Höhe:
21.5 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
6 mm
Excel coloured port ID inserts suitable for rack panel 100-775 only. These coloured port inserts are available in red, blue green and yellow and supplied in packs of 6. The plastic rings are available as separate part codes in red, blue, green or yellow in packs of 6 as part codes 100-775-001 to 004. - Only suitable for 100-775 patch panel - Choice of colours available - Supplied in packs of six - Can be replace with keystone installed in panel - Suitable for shielded or non shielded jacks
AltroPDF


