Startseite

EXCEL - EXL100-714 Excel Single Gang Flat Plate without Bla - 100-714

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007432215

Artikelnummer

EXL100-714

Herstellernummer

100-714

Hersteller

EXL

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Unterputzmontage:

ja

Breite:

85 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

85 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Einbaubreite:

50 mm

Einbauhöhe:

50 mm

The Excel Faceplate Range suits the Excel Cat5e, 6 and 6A Modules and Keystone jacks including the toolless jacks, and brings style to any Excel installation. - Available in flat/bevelled design - Available in white/black - Available in single/double gang - Supplied with fixing screws - Up to 2 modules/gang - 25 Year system warranty