EXCEL - EXL100-714-BK Excel Single Gang Flat Plate without Bla - 100-714-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007432239
Artikelnummer
EXL100-714-BK
Herstellernummer
100-714-BK
Hersteller
EXL
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Unterputzmontage:
ja
Breite:
85 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Höhe:
85 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Einbaubreite:
50 mm
Einbauhöhe:
50 mm


