Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-702 Excel Cat5e UTP Unscr 1 Mod White w/Plat - 100-702

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007432130

Artikelnummer

EXL100-702

Herstellernummer

100-702

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

9016

Anschlussart:

LSA

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

85 mm

Gerätehöhe:

85 mm

Excel Pre Loaded Single Gang Faceplates consist of a single module (100-700) and an Excel bevelled faceplate (100-712), with blanks. These plates save time and money by reducing on site installation and assembly time. - Category 5e - Fits 27 mm back box when used with bevelled faceplate - Built in slide label system