Startseite

EXCEL - EXL100-681 Excel 4 Way 10 PDU 4x UK Socket UK Plug - 100-681

KopierenKopieren
EXCEL - EXL100-681 Excel 4 Way 10 PDU 4x UK Socket UK Plug

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - British Standard

  • Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363 - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007432079

Artikelnummer

EXL100-681

Herstellernummer

100-681

Hersteller

EXL

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

British Standard

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

4

Breite:

482.6 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

45 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

The Excel range of Power Distribution Units (PDUs) for use within the Excel Residential SoHo cabinet, are designed for installation and use within 10"mounting profiles in networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which 4 sockets are loaded. In this range, each socket is UK style, manufactured in accordance with the BS1363 standard. The 3-meter input lead is terminated with a 13 Amp rated 3-pin BS1363 plug top. - 10"rack mounting - 1U rackspace - 4 x UK (BS1363) Sockets - 3 meter input lead terminated with 3 pin 13AMP fused BS1363 plug - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 6.952 kg CO2e