Startseite

EXCEL - EXL100-670 Excel White Sgl Gang Bevelled Plate LJ6C - 100-670

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007432031

Artikelnummer

EXL100-670

Herstellernummer

100-670

Hersteller

EXL

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Unterputzmontage:

ja

Breite:

85 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

85 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Einbaubreite:

50 mm

Einbauhöhe:

37 mm

A new range of single and double gang faceplates and associated blanks, specifically designed for the mounting of the Excel range of 6c voice and data modules. - Available in single/double gang - For use with 6c data or voice modules - Bevelled design - Screen printing option available - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.177 kg CO2e