Startseite

EXCEL - EXL100-662-10 Excel Cat6 Flat P/Lead U/UTP LSOH 0.5 m - 100-662-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007432024

Artikelnummer

EXL100-662-10

Herstellernummer

100-662-10

Hersteller

EXL

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

28

Excel Category 6 U/UTP patch leads provide optimum performance levels for residential cabling. The flat construction combined with slimline moulded boots make them ideal for the confined spaces within residential cabling system cabinets. - Category 6 - Ideal for residential systems - Flat cable construction - LS0H outer sheath as standard - Individually packaged - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.135 kg CO2e