EXCEL - EXL100-649 Excel Enbeam Blown Fibre Int Tube Distr - 100-649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Türen - 1
Tiefe - 100 mm
Höhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Mit Fronttür - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007431959
Artikelnummer
EXL100-649
Herstellernummer
100-649
Hersteller
EXL
Anzahl der Türen:
1
Tiefe:
100 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Mit Fronttür:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9002
Excel Enbeam Blown Fibre Internal Tube Distribution Box 9U WxD 300 mm x 100 mm Light Grey, part of a huge range of Network Data Cabinets available from Mayflex. Designed for use with the Excel Enbeam blown fibre system, it allows micro tubes to be broken out into different directions around the building. - Lockable front door - Integrated cable tie points - 40 mm Passthrough gland - Multiple glands on all 4 sides - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 20.366 kg CO2e
AltroPDF


