Startseite

EXCEL - EXL100-626 Excel RJ45 6 Lead to LJU Socket Full Mas - 100-626

KopierenKopieren
EXCEL - EXL100-626 Excel RJ45 6 Lead to LJU Socket Full Mas

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Anschluss 2 - 1x 431a

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007431911

Artikelnummer

EXL100-626

Herstellernummer

100-626

Hersteller

EXL

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Anschluss 2:

1x 431a

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

nein

Excel Tailed Voice Adaptors convert RJ45 sockets to LJU presentation to allow telephones and modems to be connected to structured cabling systems. - Matt white finish - Choice of Secondary, PSTN,PABX, ISDN - 6""Cable tail - Individually packaged - High density design