Startseite

EXCEL - EXL100-609 Excel CAT6 Cable U/UTP LSOH 25 AWG Dca 3 - 100-609

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007431768

Artikelnummer

EXL100-609

Herstellernummer

100-609

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

AWG-Größe:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

4.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...75 °C

NVP-Wert:

70 %

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel Cat6 residential ethernet cable U/UTP 25AWG LSOH Dca 305m Box Violet manufactured and tested to the TIA/EIA 568‐B.2‐1, EN50173‐1 and ISO/ IEC 11801 Cat 6 specifications, 305m box. Each cable consists of 8 colour coded solid copper conductors twisted together to form four pairs and guaranteed for run lenghts of 60m. These are then formed around a central X-shaped polyethylene centre with the whole cable produced in a LSOH sheath. - Cat6 residential Grade Cable - U/UTP No Overall Screening - No Conductor Screening - Outer sheath colour Violet - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: Dca - Smoke development class according to EN 13501-6: s2 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 56.625 kg CO2e