EXCEL - EXL100-586 Excel Cable Manag Bar 1U 5 V Plastic Hoo - 100-586

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Farbe - schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007431713
Artikelnummer
EXL100-586
Herstellernummer
100-586
Hersteller
EXL
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
A range of cable management bars designed to fit in standard 19"racks and cabinets. - Management of patch leads - Available in 1U - Cage nut set included - Black metal bar with plastic rings - 65 mm cable rings - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.044 kg CO2e


