Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-583 Excel Cable Manag Bar 1U 4 V Metal Hoops - 100-583

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007431690

Artikelnummer

EXL100-583

Herstellernummer

100-583

Hersteller

EXL

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

schwarz

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

A range of cable management bars designed to fit in standard 19"racks and cabinets. - Management of patch leads - Available in 1U - Cage nut set included - Black metal bar and rings - 100 mm cable rings - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 3.313 kg CO2e