Startseite

EXCEL - EXL100-536-10 Excel Cat6 Mini P/L 28AWG U/UTP LSOH 0.3 - 100-536-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007431430

Artikelnummer

EXL100-536-10

Herstellernummer

100-536-10

Hersteller

EXL

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

24

Excel Category 6 U/UTP Mini patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568-C-2 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. Each cable has a low smoke zero halogen outer sheath as standard and the small 3.8 mm outside diameter makes them ideal for data centre and high density environments where there are high density patching fields and blade server/switch chassis deployments, allowing for maximum use of valuable rack space. - Reduced LS0H outer sheath diameter: 3.8 mm OD - Cat6 compliant, suitable for high density switches and panels - Independently verified, T568B wiring - Choice of colours and lengths, individually packaged - Blade style "slimline"moulded strain relief boot with clip protector - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.682 kg CO2e