Startseite

EXCEL - EXL100-530 Excel Cat6A Patch Lead U/UTP LSOH Blade - 100-530

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007431379

Artikelnummer

EXL100-530

Herstellernummer

100-530

Hersteller

EXL

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

ja

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

gelb

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

26

Excel Category 6A (Augmented Category 6) patch leads consist of 4 twisted pairs of 26 AWG stranded copper wires. These pairs are then cabled together, with different lay lengths to ensure optimum performance. Staggered pin RJ45 plugs terminate the cable, and each lead is fitted with colour coded slimline moulded boots, suitable for use in high density router or switch blades. - Cat6A compliant - Specified to 500 MHz - Suitable for 10 Gigabit ethernet application - EC verified - Blade style 'slimline' moulded strain relief boot with clip protector - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.493 kg CO2e