EXCEL - EXL100-439 Excel Cat6 Patch Lead F/UTP LSOH Blade 3 - 100-439
.jpg?857584758B6F6190817584A4836D61938192B3A4B17A71887E7B95A4987D8484AF91A79F9A96827994A47C7A7B659AA4B7&ts=1781163186954)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007430938
Artikelnummer
EXL100-439
Herstellernummer
100-439
Hersteller
EXL
Kategorie:
6
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
26


