EXCEL - EXL100-410 Excel 2 Port LJ6C Collar & Reversible Mo - 100-410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007430631
Artikelnummer
EXL100-410
Herstellernummer
100-410
Hersteller
EXL
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Unterputzmontage:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Einbaubreite:
22 mm
Einbauhöhe:
37 mm
The Excel 2 Port 6c Collar comes complete with attachment screws for the supplied die-cast metal mounting frame. The collar accepts two 6c sized shutters or modules. This is specifically suited to be used with the Excel 6c Keystone Shutter (100-018) and the Excel Angled 6c Shutter (100-022). - Accepts two 6c shutters - Label field and lens - 25 Year system warranty
AltroPDF


