EXCEL - EXL100-405 Excel Cat5e UTP Unscreened RJ45 Slimline - 100-405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Farbe - weiß
Aufputzmontage - ja
Unterputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007430570
Artikelnummer
EXL100-405
Herstellernummer
100-405
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Farbe:
weiß
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer:
9016
Anschlussart:
LSA
Gehäuse geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
16.6 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
31.5 mm


