EXCEL - EXL100-403-BU-10 Excel Cat6 P/Lead U/UTP LSOH Blade 0.3 m - 100-403-BU-10
.jpg?857584758B6F619081758472856966937876856E80A1A09B&ts=1781163132589)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 0.3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007430457
Artikelnummer
EXL100-403-BU-10
Herstellernummer
100-403-BU-10
Hersteller
EXL
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
0.3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
24


