EXCEL - EXL100-366-BK Excel Cat6 UTP Unscr Low Prof RJ45 Euro - 100-366-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Farbe - schwarz
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007430303
Artikelnummer
EXL100-366-BK
Herstellernummer
100-366-BK
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer:
9017
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
23.1 mm


