EXCEL - EXL100-345 Excel Cat6 Patch Lead U/UTP LSOH Blade 1 - 100-345
.jpg?857584758B6F619081758472856966937876856E80A1A09B&ts=1780722398645)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
2000007430075
Artikelnummer
EXL100-345
Herstellernummer
100-345
Hersteller
EXL
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
24


