EXCEL - EXL100-309 Excel Cat5e 1U 24P Through Coupler P/Pan - 100-309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 5E
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000007429765
Artikelnummer
EXL100-309
Herstellernummer
100-309
Hersteller
EXL
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
5E
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
29.4 mm