EXCEL - EXL100-298 Excel Cat6 UTP Unscreened RJ45 Euro Modu - 100-298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Farbe - schwarz
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007429703
Artikelnummer
EXL100-298
Herstellernummer
100-298
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer:
9017
Anschlussart:
LSA
Gehäuse geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
33 mm


