Startseite

EXCEL - EXL100-297 Excel Cat6 UTP Unscr Low Profile RJ45 LJ - 100-297

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007429697

Artikelnummer

EXL100-297

Herstellernummer

100-297

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

RAL-Nummer:

9003

Anschlussart:

LSA

Gehäuse geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

37 mm

Gerätetiefe:

19.65 mm

Excel Category 6 6c modules are ideal for floor box installations. The compact one piece design allows for a fast and easy installation and results in a low profile finish. - Low profile depth - Category 6 - For use in floor box installations - Independently verified - Built in slide label system - 25 Year system warranty