Startseite

EXCEL - EXL100-295 Excel 80x80mm Faceplate for 100-283 RAL - 100-295

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Unterputzmontage - ja

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007429680

Artikelnummer

EXL100-295

Herstellernummer

100-295

Hersteller

EXL

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Unterputzmontage:

ja

Breite:

80 mm

Höhe:

80 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Einbaubreite:

50 mm

Einbauhöhe:

50 mm

The Excel Faceplate Range suits the Excel Cat5e, 6 and 6A Keystone jacks, including the toolless jacks, and brings style to any Excel installation. - For use with 100-283 - 25 year system warranty