EXCEL - EXL100-289 Excel Flat 45x45mm Shutter 1 Port - 100-289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - einbaubarer Datenverbinder
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich) - 9003
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007429628
Artikelnummer
EXL100-289
Herstellernummer
100-289
Hersteller
EXL
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Befestigungsart:
einrasten
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm


