EXCEL - EXL100-283 Excel Ang 2 Port Keystone 50x50mm F/plat - 100-283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007429611
Artikelnummer
EXL100-283
Herstellernummer
100-283
Hersteller
EXL
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Unterputzmontage:
ja
Breite:
50 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Höhe:
50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003


