EXCEL - EXL100-276-GE Excel Office Cat6 UTP Unscr Low Prof Eur - 100-276-GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Farbe - grau
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007429529
Artikelnummer
EXL100-276-GE
Herstellernummer
100-276-GE
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
grau
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer:
7011
Anschlussart:
LSA
Mit Textfeld:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
23.1 mm


