EXCEL - EXL100-187-BK Excel Keystone Blanks Black PK24 - 100-187-BK
_-_Black.jpg?857584758B6F619081758472836F67619290B38ACA9A95A0AF90B9BEC5AB9FA2B5A496B1B3A59BA7AF6D8679B1879197BB6EB372B1799C95B3B082AFC29E&ts=1778732597253)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich) - 9011
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
2000007428652
Artikelnummer
EXL100-187-BK
Herstellernummer
100-187-BK
Hersteller
EXL
Verwendung:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Befestigungsart:
einrasten
Excel Keystone Blanks are fitted in the same way as the keystone jacks the blanks can be used to populate unoccupied ports for a more aesthetic finish. Available in two colours so that the blanks can either blend in with the panel colour or delibrately stand out, whether fitted to the Black or Chrome coloured Excel Keystone Panel Frames. - Choice of colour - Compatible with a choice of keystone panels - Supplied in packs of 24


