EXCEL - EXL100-155 Excel Cat6A 24 Port Unscreen P/Panel 1U - 100-155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - 110
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
2000007428294
Artikelnummer
EXL100-155
Herstellernummer
100-155
Hersteller
EXL
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
110
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.65 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
30.9 mm