Startseite

EXCEL - EXL100-122-100 Excel Cat6/Cat6A Fast RJ45 STP & Boots P - 100-122-100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007428096

Artikelnummer

EXL100-122-100

Herstellernummer

100-122-100

Hersteller

EXL

Kategorie:

6A (TIA)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

The Excel fast RJ45 plug is an easy to use on both Cat6 and Cat6A screened cables. Supplied in a handy pack of 100 pieces along with black boots that fit inside the plug, the product is simple to use, terminate and crimp especially when using the Excel fast termination tool 100-127 (sold separately). Supplied in plastic free packaging. The tool features an ergonomic ratchet & release cushion handle making easy work of crimping the RJ45 plug whilst trimming the excess wire leaving the end of the plug completely flush. When using the Excel fast boots, the tool will help align the boots to the RJ45 plug. - Suitable for FTP Cat6 or Cat6A cables - Supplied in handy packs of 100 pieces with boots - Plastic free packaging - Fast termination tool (100-127) - Can also be used for Cat6 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 3.497 kg CO2e