EXCEL - EXL100-116-100 Excel Fast RJ45 Plug for U/UTP Cat5e & C - 100-116-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - nein
Anschlussart - Crimp
Packung
1 ST
EAN
2000007428072
Artikelnummer
EXL100-116-100
Herstellernummer
100-116-100
Hersteller
EXL
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja


