Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-107 ExcelCat6A(FTP)180DegreeK/SThroughCo - 100-107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Bauform - gerade

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007427983

Artikelnummer

EXL100-107

Herstellernummer

100-107

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

2x RJ45

Kategorie:

6A (IEC)

Ausführung:

Buchse/Buchse

Bauform:

gerade

Befestigungsart:

einrasten

Geschirmt:

ja

Excel range of Category 6A Through Couplers provides RJ45 in/out connections, allowing channels to be extended where required. Standard Keystone Jack profile, so fits all Keystone panels and outlets. - Standard Keystone fitting - Category 6A FTP - 180 degree configuration - Suitable for both screened and unscreened systems - Standard RJ45 connection both ends - Maintains channel performance - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.245 kg CO2e