Startseite

EXCEL - EXL100-059 Excel Solid Cat5e Cable U/UTP PVC Eca 50 - 100-059

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007427631

Artikelnummer

EXL100-059

Herstellernummer

100-059

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

AWG-Größe:

24

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...75 °C

NVP-Wert:

70 %

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel solid Cat5e ethernet cable U/UTP PVC CPR Euroclass Eca are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 and ANSI/TIA‐568‐C Cat 5e specifications, 500m. Each cable consists of 8 colour coded solid copper polyethylene insulated conductors twisted together to form four pairs. The whole cable is produced in a PVC sheath which is metre marked and labelled with part code and DoP information. - Cat5e Solid Copper Cable - U/UTP No Overall Screening - No Conductor Screening - Outer sheath colour Grey - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: Eca - 24 AWG size conductors - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 91.564 kg CO2e