EXCEL - EXL100-031 Excel 1U 19 Rack Mount 5 Ring Chrome Cbl - 100-031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Farbe - Edelstahl
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007427556
Artikelnummer
EXL100-031
Herstellernummer
100-031
Hersteller
EXL
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
A range of cable managment bars designed to fit in standards 19' racks cabinets. - Management of patch leads - Available in 0.5U/1U - Cage nut set included - Chrome metal bar and rings - 90 mm cable rings


