EXCEL - EXL100-021-6P Excel 6 Port Keystone Surface Mount Box - 100-021-6P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007427433
Artikelnummer
EXL100-021-6P
Herstellernummer
100-021-6P
Hersteller
EXL
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Breite:
168.73 mm
Höhe:
82.73 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Tiefe:
30.5 mm


