Startseite

EXCEL - EXL100-021-12P Excel 12 Port Keystone Surface Mount Box - 100-021-12P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007427419

Artikelnummer

EXL100-021-12P

Herstellernummer

100-021-12P

Hersteller

EXL

Anzahl der Einheiten:

12

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Breite:

170 mm

Höhe:

120 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Tiefe:

32 mm

The Excel 12 port keystone wall mount box offers a compact discrete jacking presentation. The box accepts standard and low-profile toolless jacks, as well as the IDC keystone jacks (plastic support removed to fit standard size toolless jacks). The base is fixed in position using appropriate screws (not included) and the lid snaps into place to finish the installation. The lid has various cut out sections to facilitate cable entry from various directions. - Supplied with empty keystone port - Suitable for all Excel keystones - Can be used with 100-187-WT blanks - Finished in RAL 9003 pure white