EXCEL - EXL100-014 Excel Plus Shuttered Mod for Keystone Ja - 100-014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - einbaubarer Datenverbinder
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich) - 9016
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007427310
Artikelnummer
EXL100-014
Herstellernummer
100-014
Hersteller
EXL
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
einrasten
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
50 mm


