Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK961248LEDRT LAMPADINA A LED PER INTERR. E PULS., - 961248LEDRT

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK961248LEDRT LAMPADINA A LED PER INTERR. E PULS.,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Fassung - Stecksockel

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377990548

Artikelnummer

UEK961248LEDRT

Herstellernummer

961248LEDRT

Hersteller

UEK

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Fassung:

Stecksockel

Nennspannung:

12...12 V

Nennstrom:

0.002 A

Nennstromaufnahme:

2.4 mA

Neutralleiter erforderlich:

nein

per interruttore n. art.: 506 U, 507 U, 502 U, 806 W, 807 W, 802 W, 806 NAW, 606 W, 607 W, 602 W, 606 NAW per interruttore di controllo n. art.: 506 KOU, 502 KOU, K 506 KO EU, 806 KOW, 802 KOW, 606 KOW, 602 KOW per pulsante n. art.: 531 U, 533 U, 534 U, K 534 EU, 831 W, 833 W, 834 W, 631 W, 633 W, 634 W per AC e DC, indipendentemente dalla polarità In caso di utilizzo con 534 U e K 534 EU, garantire potenziali di tensione e circuiti elettrici uniformi. durata media: > 50 000 h