EURO 2000 SPA - UROTXR 90/16 CURVE IN ACCIAIO INOX TXR D 16 - TXR 90/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Innendurchmesser - 14 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Winkel des Bogens - 90 °
Packung
1 ST
EAN
8055186982147
Artikelnummer
UROTXR 90/16
Herstellernummer
TXR 90/16
Hersteller
URO
Werkstoff:
Metall
Innendurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Oberfläche poliert:
nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
ja
Innenradius:
40 mm
Schlagfestigkeit nach EN 61386-24:
normal


