EURO 2000 SPA - UROTCXN16 TUBO IN PVC SPIRALATO NERO 16 - TCXN16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20.7 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 16 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8056389171925
Artikelnummer
UROTCXN16
Herstellernummer
TCXN16
Hersteller
URO
Außendurchmesser:
20.7 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
16 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...70 °C
Mit Muffe:
nein


