EURO 2000 SPA - UROTCXG10 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 10 - TCXG10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 14.7 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 10 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
8056389171741
Artikelnummer
UROTCXG10
Herstellernummer
TCXG10
Hersteller
URO
Außendurchmesser:
14.7 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
10 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...70 °C
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035


