Startseite

EURO 2000 SPA - UROP93020 RACCORDO MF 90° PA66 NW 17 ISO20 IP66 - P93020

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP93020 RACCORDO MF 90° PA66 NW 17 ISO20 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8051166243901

Artikelnummer

UROP93020

Herstellernummer

P93020

Hersteller

URO

Raccordo a 90° maschio fisso. Prodotto in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzato in poliammide (PA66) autoestinguente secondo UL94, privo di alogeni e a bassa densità fumogena, prova al filo di rame incandescente: secondo IEC 60695-2-1/1. Antivibrante non apribile accidentalmente garantisce un grado di protezione IP66. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento, agli acidi generalmente usati nelle industrie e resistente ai raggi ultravioletti Per lo smontaggio del raccordo dal tubo è necessario l’uso di un piccolo cacciavite.