EURO 2000 SPA - UROP64512 FISSATUBO PA6 CON PIEDINO NW12 - P64512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 12...12 mm
Geschlossen - ja
Geeignet für Schutzschläuche - ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
10 ST
EAN
8055277873071
Artikelnummer
UROP64512
Herstellernummer
P64512
Hersteller
URO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
12...12 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Farbe:
schwarz


