EURO 2000 SPA - UROP63120 FISSATUBO GUAINA APRIBILE PA6 NW20 - P63120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm
Geschlossen - nein
Geeignet für Schutzschläuche - ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8055277872630
Artikelnummer
UROP63120
Herstellernummer
P63120
Hersteller
URO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20...20 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Farbe:
schwarz


