Startseite

EURO 2000 SPA - UROEU6284 CASSETTA IP66 SABBIATA MIS.INT178X155X74 - EU6284

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROEU6284 CASSETTA IP66 SABBIATA MIS.INT178X155X74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Montage im Erdreich - ja

  • Montage unter Wasser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055186989757

Artikelnummer

UROEU6284

Herstellernummer

EU6284

Hersteller

URO

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Montage im Erdreich:

ja

Montage unter Wasser:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Einführung von hinten:

nein

Länge:

192 mm

Breite:

168 mm

Tiefe:

80 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassette metalliche per l’installazione, l’interruzione, la connessione ed il controllo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Adatte per l’industria, l’autotrazione, le ferrovie, la nautica e l’edilizia industriale. Sono conformi alle norme CEI 60670, CEI 23-48, garantiscono un grado di protezione IP66 EN 60529. Inoltre, sono resistenti a invecchiamento, olii e combustibili. Temperatura di esercizio tra -40°C e +125°C. Le cassette sono fornite con terminale di terra sia nel contenitore che nel coperchio e viti imperdibili.