Startseite

EURO 2000 SPA - URO60910 GOLFARI FISSATUBO TUBI 70X79 - 60910

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60910 GOLFARI FISSATUBO TUBI 70X79

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 70...79 mm

  • Geschlossen - nein

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8056389243837

Artikelnummer

URO60910

Herstellernummer

60910

Hersteller

URO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

70...79 mm

Geschlossen:

nein

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Farbe:

schwarz

Golfari sono costruiti in acciaio zincato e servono per il fissaggio dei tubi sia metallici che in PVC.