Startseite

EURO 2000 SPA - URO57025 RACCORDO INR TR/TR TUBO 25 - 57025

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO57025 RACCORDO INR TR/TR  TUBO  25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055186980181

Artikelnummer

URO57025

Herstellernummer

57025

Hersteller

URO

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Steckanschluss

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

Klemmfeder

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

Nickel

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Teilbar:

nein

Exzentrisch:

nein

Raccordi in ottone ad innesto rapido per tubi rigidi, per raccordare o giuntare due tubi rigidi. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt.